Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Brush Activ Volume & Shine CF9530 CF9530


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Brush Activ Volume & Shine CF9530 CF9530
Rowenta Brush Activ Volume & Shine CF9530 CF9530
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78652691
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     CF9530F0
EAN/GTIN:
     3121040062753
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
2-in-1-Styling & -Trocknen in Salonqualität: rotierende Stylingbürste für mehr Volumen
Schönes Haar mit strahlendem Glanz und mehr Volumen - alles in Ihrer Hand! Brush Activ' Volume & Shine ist eine rotierende Stylingbürste, mit der Sie bequem zu Hause Ergebnisse in Salonqualität erzielen können.

Die keramische Beschichtung sorgt für schönen Glanz, zusammen mit Frizz-reduzierenden doppelten Ionen-Boostern für seidig-glattes und frisierbares Haar. Zwei Bürsten decken alle Haarlängen ab, mit 3 Geschwindigkeits-/Temperaturstufen für perfektes, professionelles Styling mit absoluter Leichtigkeit.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabelgelenk
Ja
Leistungen
Typ
Heißluftbürste
Technologie
Warm
Haartrocknung
Ja
Ionenfunktion
Ja
Anzahl der Heizstufen
2
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Einstellmöglichkeiten
2
Zweck
Trockenes / Nasses Haar
Auto rotierend
Ja
Rotierende Bürste
Ja
Anti-statisches Styling
Ja
Cool Shot Funktion
Ja
Merkmale
Kabelfarbe
Weiß
Design
Produktfarbe
Violett, Weiß
Borsten-Material
Synthetisch
Keramikbeschichtung
Ja
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Abnehmbare Gitter
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
564 mm
Tiefe
264 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
1067 g
Bürstenkopfdurchmesser
40 mm
Durchmesser Bürstenkopf 2
50 mm
Lieferumfang
Anzahl der Bürsten
2
Energie
Leistung
1000 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
242 mm
Paketgewicht
1192 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.