Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom BCM957504-P425G Netzwerkkarte Eingebaut Faser 25000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Broadcom BCM957504-P425G Netzwerkkarte Eingebaut Faser 25000 Mbit/s
Broadcom BCM957504-P425G Netzwerkkarte Eingebaut Faser 25000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78678310
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     BCM957504-P425G
EAN/GTIN:
     8592978267346
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Halogen
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün, Nickel
LED-Anzeigen
Aktivität, Link
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Anzahl Faseranschlüsse
4
Optischer Kabelverbinder
SFP+, SFP28
PCI version
4.0
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
25000 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: fibre channel netzwerkkarte pci-e, sfp netzwerkkarte, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 378,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,87*
€ 497,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,59*
€ 496,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,27*
€ 482,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,86*
€ 475,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,23*
€ 450,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.