Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2839282 Spannungsschutz Schwarz 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2839282 Spannungsschutz Schwarz 230 V
Phoenix Contact 2839282 Spannungsschutz Schwarz 230 V
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78687303
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2839282
EAN/GTIN:
     4017918182502
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter
Basiselement für Schutzstecker PT, Montage auf NS 35/7,5 und NS 35/15, Gehäusebreite: 17,5 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Energie
Nominale Eingang Spannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
45.91 g
Breite
17.7 mm
Tiefe
51.2 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2839295
ab € 31,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2839512
ab € 40,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.