Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2800491 Spannungsschutz Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2800491 Spannungsschutz Nickel
Phoenix Contact 2800491 Spannungsschutz Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78693561
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2800491
EAN/GTIN:
     4046356556149
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter
Zwischenstecker mit Lambda/4-Technologie als Überspannungsschutz für koaxiale Signalschnittstellen. Anschluss: SMA-Connectoren Stecker-Buchse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300.45 g
Breite
84.8 mm
Tiefe
81.5 mm
Höhe
25 mm
Merkmale
Produktfarbe
Nickel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,11*
€ 188,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,44*
€ 183,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,83*
€ 175,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,86*
€ 173,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,13*
€ 159,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.