Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1436123 Industrielles Netzwerkzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1436123 Industrielles Netzwerkzubehör
Phoenix Contact 1436123 Industrielles Netzwerkzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78696248
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1436123
EAN/GTIN:
     4046356432375
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende und freies Leitungsende, Kabellänge: 2 m, Steckverbinder ungeschirmt, Schirm auf Pin 1 aufgelegt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
265 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
2 m
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1507816
ab € 9,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1417414
ab € 52,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1208429
ab € 43,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 96,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1212600
ab € 9,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1541186
ab € 13,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1424712
ab € 22,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1430899
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.