Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2882718 Spannungsschutz 240 V Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2882718 Spannungsschutz 240 V Grau
Phoenix Contact 2882718 Spannungsschutz 240 V Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78696423
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2882718
EAN/GTIN:
     4046356175869
Suchbegriffe:
Varistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter typ2 phoenix
Ersatzstecker für Überspannungsableiter VAL-CP mit leckstromarmem Hochleistungsvaristor.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Energie
Nominale Eingang Spannung
240 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Breite
11.7 mm
Tiefe
56.4 mm
Höhe
44.8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polybutylene terephthalate (PBT)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Weitere Suchbegriffe: varistor, phoenix varistor
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2749576
ab € 0,5714*
Zubehör
Phoenix Contact
2749589
ab € 0,5451*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.