Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2905356 Spannungsschutz 120 V Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2905356 Spannungsschutz 120 V Grau
Phoenix Contact 2905356 Spannungsschutz 120 V Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78696720
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2905356
EAN/GTIN:
     4046356948227
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
blitzstromableiter
Ersatzstecker für Überspannungsableiter der Produktreihe VALVETRAB SEC für die Strecke N-PE.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Energie
Nominale Eingang Spannung
120 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
49.3 g
Breite
11.7 mm
Tiefe
59.4 mm
Höhe
46.4 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.