Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2905968 Spannungsschutz 240 V Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2905968 Spannungsschutz 240 V Grau
Phoenix Contact 2905968 Spannungsschutz 240 V Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78696943
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2905968
EAN/GTIN:
     4055626012032
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter
Ersatzstecker für Blitzstromableiter der Produktreihe FLASHTRAB SEC HYBRID 264, für die Strecken L-N und L-PEN.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 4000 m
Energie
Nominale Eingang Spannung
240 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
335.78 g
Breite
35.5 mm
Tiefe
64.2 mm
Höhe
113.4 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,34*
€ 221,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,76*
€ 217,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,90*
€ 209,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,92*
€ 206,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,38*
€ 188,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.