Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2906451 Spannungsschutz 230 V Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2906451 Spannungsschutz 230 V Schwarz
Phoenix Contact 2906451 Spannungsschutz 230 V Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78697036
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2906451
EAN/GTIN:
     4055626077345
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix blitzstromableiter
blitzstromableiter
Ersatzstecker für Geräteschutz in IT-Systemen der Produktreihe PLUGTRAB. Nennspannung 230 V.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Energie
Nominale Eingang Spannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30.71 g
Breite
17.7 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
45 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.