| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-78697284 Herst.-Nr.: 2908217 EAN/GTIN: 4055626288741 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dient der Kommunikation zwischen Industrie-PC und Phoenix Contact-Geräten mit USB-Mini-B Anschluss. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Gewicht | 112.7 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 70 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Mini-USB, phoenix contact datenkabel, alarmkabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |