Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2907833 Spannungsschutz Blau 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2907833 Spannungsschutz Blau 12 V
Phoenix Contact 2907833 Spannungsschutz Blau 12 V
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78697493
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2907833
EAN/GTIN:
     4055626378893
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Überspannungsschutzstecker mit integrierter Statusanzeige für einen 3-adrigen Ex-i-Signalkreis mit gemeinsamem Bezugspotenzial. Für HF-Anwendungen. Nennspannung: 12 V DC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Energie
Nominale Eingang Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
36.2 g
Tiefe
60.3 mm
Höhe
39 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polybutylene terephthalate (PBT)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.