Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2907843 Spannungsschutz 24 V Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2907843 Spannungsschutz 24 V Grau
Phoenix Contact 2907843 Spannungsschutz 24 V Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78697506
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2907843
EAN/GTIN:
     4055626634715
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 4000 m
Energie
Nominale Eingang Spannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9.56 g
Tiefe
60.3 mm
Höhe
39 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polybutylene terephthalate (PBT)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0808736
ab € 0,3688*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.