Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2907846 Spannungsschutz Grau 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2907846 Spannungsschutz Grau 12 V
Phoenix Contact 2907846 Spannungsschutz Grau 12 V
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78697522
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2907846
EAN/GTIN:
     4055626634746
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 4000 m
Energie
Nominale Eingang Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9.3 g
Tiefe
60.3 mm
Höhe
39 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polybutylene terephthalate (PBT)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.