Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2907920 Spannungsschutz Grau 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2907920 Spannungsschutz Grau 24 V
Phoenix Contact 2907920 Spannungsschutz Grau 24 V
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78697553
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2907920
EAN/GTIN:
     4055626257464
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter
Ersatzstecker für Überspannungsschutz Typ 3 der Produktreihe PLT-SEC-…-UT/PT. Nennspannung 24 V.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 6000 m
Energie
Nominale Eingang Spannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
33.82 g
Breite
17.5 mm
Tiefe
65.7 mm
Höhe
46.7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 3
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.