Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2908725 Spannungsschutz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2908725 Spannungsschutz Schwarz
Phoenix Contact 2908725 Spannungsschutz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78697654
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2908725
EAN/GTIN:
     4055626345208
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter typ2 phoenix
blitzstromableiter typ 2
Basiselement entspricht Typ 2-Ableiter der Produktreihe VALVETRAB MS, integrierter 5-poliger Fernmeldeausgang zur Verwendung mit DC-Anlagensicherung.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
374.8 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polybutylene terephthalate (PBT)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.