Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2910360 Spannungsschutz 120 V Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2910360 Spannungsschutz 120 V Schwarz
Phoenix Contact 2910360 Spannungsschutz 120 V Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78697829
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2910360
EAN/GTIN:
     4055626445007
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter
Vierkanaliges Überspannungsschutzgerät mit Fernmeldekontakt für 120/208 V 3-Phasen-AC Sternschaltung, 4 Adern plus Erde.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Energie
Nominale Eingang Spannung
120 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
523 g
Breite
71.2 mm
Tiefe
77.5 mm
Höhe
98.7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter 4 polig
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,96*
€ 349,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,45*
€ 343,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,96*
€ 329,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,06*
€ 321,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,85*
€ 290,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.