Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2910375 Spannungsschutz 277 V Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2910375 Spannungsschutz 277 V Schwarz
Phoenix Contact 2910375 Spannungsschutz 277 V Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78697922
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2910375
EAN/GTIN:
     4055626445144
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Vierkanaliges Überspannungsschutzgerät mit Fernmeldekontakt, für 277/480 V AC, 4 Adern plus Erde.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Energie
Nominale Eingang Spannung
277 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
426 g
Breite
71.2 mm
Tiefe
65.5 mm
Höhe
98.7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,58*
€ 213,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,77*
€ 210,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,93*
€ 202,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,82*
€ 196,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,88*
€ 172,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.