Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kioxia PM5-V 2.5" 3,2 TB SAS 3D TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kioxia PM5-V 2.5" 3,2 TB SAS 3D TLC
Kioxia PM5-V 2.5" 3,2 TB SAS 3D TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78708551
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     KPM51VUG3T20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
3200 GB
Schnittstelle
SAS
Speichertyp
3D TLC
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
2100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2100 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
370000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
120000 IOPS
End-to-End Datenschutz
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
130 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 985,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.081,05*
€ 1.286,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.063,39*
€ 1.265,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.034,88*
€ 1.231,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 985,16*
€ 1.172,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.