Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DCL280FZ Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,75 l Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DCL280FZ Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,75 l Blau
Makita DCL280FZ Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,75 l Blau
Makita DCL280FZ Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,75 l Blau
Makita DCL280FZ Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,75 l Blau
Makita DCL280FZ Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,75 l Blau
Makita DCL280FZ Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,75 l Blau
Makita DCL280FZ Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,75 l Blau
Makita DCL280FZ Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,75 l Blau
Makita DCL280FZ Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,75 l Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78778934
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DCL280FZ
EAN/GTIN:
     0088381881913
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Staubsauger mit hoher Saugkraft und einem großen StaubbehälterDieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung, 18 V Akku-Antrieb und beutellosem 2-Stufen-Textilfiltersystem ist ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub in Autos oder Treppenhäusern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
113 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
1016 mm
Gewicht
850 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Laufzeit
39 min
Design
Produkttyp
Stabstaubsauger
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Blau
Staubkapazität
0.75 l
Luftstrom
1.4 m³/min
Bürstenform
Rechteckig
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Anzahl der Luftfiltrationsstufen
2
Geräuschpegel
70 dB
Vakuum
64 mbar
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Griffart
Schlaufengriff
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,09*
€ 133,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,89*
€ 127,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.