Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita CL108FDZW Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku 0,6 l Weiß 4 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita CL108FDZW Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku 0,6 l Weiß 4 Ah
Makita CL108FDZW Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku 0,6 l Weiß 4 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78834925
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     CL108FDZW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung und einem LED-Arbeitslicht ist ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub vom Boden, in Treppenhäusern, an Arbeitsorten oder in Fahrzeugen. Die Laufzeit mit einem 4,0 Ah-Akku beträgt bis zu 50 Minuten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
956 mm
Gewicht
1200 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
12 V
Laufzeit
50 min
Batteriekapazität
4 Ah
Design
Produkttyp
Stabstaubsauger
Produktfarbe
Weiß
Staubkapazität
0.6 l
Luftstrom
1.2 m³/min
Leistungen
Vakuum
44 mbar
Anzahl der Leistungsstufen
3
Integrierte LED-Beleuchtung
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.