Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DCL281FZ Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,75 l Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DCL281FZ Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,75 l Blau
Makita DCL281FZ Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,75 l Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78835110
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DCL281FZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung, 18 V Akku-Antrieb und beutellosem 2-Stufen-Textilfiltersystem ist ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub in Autos oder Treppenhäusern. Die Saugkraft ist in drei Stufen einstellbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
113 mm
Tiefe
154 mm
Höhe
1016 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Design
Produkttyp
Stabstaubsauger
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Blau
Staubkapazität
0.75 l
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,96*
€ 164,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,50*
€ 160,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 134,11*
€ 159,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,16*
€ 157,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,38*
€ 149,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.