Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti U-POE-af Gigabit Ethernet 48 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PoE
PoE
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78879784
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     U-POE-AF-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe injector
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
100 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Industry Canada (IC), UL
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Druckanstiegsschutz
Ja
LED-Anzeigen
Status
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Peak pulse, Überspannungsschutz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 104 °F
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Energie
Power over Ethernet (PoE) Spannung
48 V
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.5 A
Ausgangsstrom
0.32 A
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
15 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,169
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,23*
€ 24,074
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,18*
€ 20,444
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 15,36*
€ 18,278
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.