Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHD Curve Creative Curl Lockenstab Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GHD Curve Creative Curl Lockenstab Schwarz
GHD Curve Creative Curl Lockenstab Schwarz
GHD Curve Creative Curl Lockenstab Schwarz
GHD Curve Creative Curl Lockenstab Schwarz
GHD Curve Creative Curl Lockenstab Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79223779
Hersteller:
     ghd
Herst.-Nr.:
     9018
EAN/GTIN:
     5060569865347
Suchbegriffe:
Locken-Stab
Lockenbürste
Lockenstab
lockenstab ghd
Weitere Informationen:
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Automatische Abschaltung nach
30 min
Leistungen
Typ
Lockenstab
Haar lockig machen
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Geeignet für Haartypen
Alle Haare
Temperatur (max)
185 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Lockenstabdurchmesser (min.)
23 mm
Lockenstabdurchmesser (max.)
28 mm
Fassdurchmesser
28 mm
Weitere Suchbegriffe: lockenbürste
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,52*
€ 169,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,37*
€ 168,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,25*
€ 163,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,53*
€ 157,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.