Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBICOOL MQ40W Kühlbox 39 l Elektro Blau, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOBICOOL MQ40W Kühlbox 39 l Elektro Blau, Metallisch
MOBICOOL MQ40W Kühlbox 39 l Elektro Blau, Metallisch
MOBICOOL MQ40W Kühlbox 39 l Elektro Blau, Metallisch
MOBICOOL MQ40W Kühlbox 39 l Elektro Blau, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79255866
Hersteller:
     MOBICOOL
Herst.-Nr.:
     9600024967
EAN/GTIN:
     4015704276329
Suchbegriffe:
Auto-Thermometer
Autothermometer
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
PRAKTISCHE KÜHLBOX FÜR MEHR FREIHEIT DURCH BEQUEME MOBILITÄT
Der Transport von Lebensmitteln und Getränken zum perfekten Picknickplatz ist mit der praktischen Mobicool MQ40W AC/DC einfacher als je zuvor. Mit zwei robusten Rollen, einem herausziehbaren Griff und zwei seitlichen Griffen zum Anheben ist die Kühlbox besonders praktisch. Die tragbare MQ40W AC/DC Kühlbox ist mit einer extradicken Isolierung und einer robusten Außenhülle ausgestattet und kühlt bis zu 18 °C unter Umgebungstemperatur. Der geteilte Deckel minimiert den Kaltluftverlust, während das praktische Kabelfach und zwei herausnehmbare Trennwände für Ordnung sorgen. Zwei Spannungsbereiche für die Verwendung im Auto und in Innenräumen. Dank des großzügigen Fassungsvermögens von 39 l sind Sie unabhängig unterwegs und haben für alle an Bord genügend Kühlraum!
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
39 l
Thermoelektrische Kühlung
Ja
Unterstütztes Fassungsvermögen der Flasche
2 l
Geräuschpegel
36 dB
Lärmemissionsklasse
C
Klimaklasse
ST
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Blau, Metallisch
Tragbar
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
595 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
450 mm
Paketgewicht
10800 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
560 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
8400 g
Energie
Energiequelle
Elektro
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
DC input Spannung
12 V
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
92 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.