Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 SY Signalkabel 1 m Metallisch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 SY Signalkabel 1 m Metallisch
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 SY Signalkabel 1 m Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79302541
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1125218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Stahldrahtarmierte PVC Steuerleitung mit transparentem Außenmantel
ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY - PVC Steuerleitung, VDE-registriert und mit Stahldrahtgeflecht. Flexible Leitung für vielseitige Anwendungen, Nennspannung: 300/500V

Nutzen
- Zusätzlicher mechanischer Schutz durch Stahldrahtgeflecht
- Hohe elektrische Sicherheit durch 4 kV Prüfspannung

Anwendungsgebiete
- Anlagenbau
- Maschinenbau
- Heiz- und Klimatechnik
- Bereiche mit erhöhten Anforderungen an mechanischer Beanspruchung
- Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Produktfarbe
Metallisch
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
15.9 mm
Kupferindex
173 kg/km
Kabelgewicht
415 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
18
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UL/CSA ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 VDE 0293-334
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,67587*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,97587*
€ 8,30129
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,51587*
€ 7,75389
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,31587*
€ 7,51589
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,05587*
€ 7,20649
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,74587*
€ 6,83759
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,67587*
€ 5,56429
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103030+59000370
ab € 92,54*
Zubehör
Lapp Kabel
52003540+52005170
ab € 100,59*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,95*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.