Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 101000 Blitzableiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN 101000 Blitzableiter
DEHN 101000 Blitzableiter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79894527
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     101000
EAN/GTIN:
     4013364094505
Suchbegriffe:
Fangpilz
Fangstangen
Fangstangenhalterung
Blitzstromableiter
Zum Schutz von Dachaufbauten, Kaminen usw., auch zum Errichten mit Betonsockel. In Abhängigkeit der Böenwindgeschwindigkeit sind zusätzliche Befestigungen z. B. DEHNiso-Distanzhalter erforderlich. Hinweis: Zulässige Dachlasten sind zu beachten und gegebenenfalls mit dem Gebäudeerrichter abzuklären.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
10 mm
Gewicht
212 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.