Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL D6000 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL D6000 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
DELL D6000 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
DELL D6000 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
DELL D6000 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
DELL D6000 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
DELL D6000 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79968917
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0VMPVF
EAN/GTIN:
     5704174086642
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
168 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
380 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
AC-Netzadapter
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
PowerShare
Ja
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Line-out
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromversorgung
130 W
Netzteiltyp
Extern
Ausgangsspannung
19.5 V
Ausgangsstrom
6.7 A
Sonstige Funktionen
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
LED-Anzeigen
LAN, Leistung
Markenkompatibilität
Dell
Kompatibilität
<ul><li>Inspiron 14 7460, 15 Gaming 7567 - Latitude 13 3379 2-in-1, 13 3380, 3189, 3480, 3580, 5280, 5285 2-in-1, 5289 2-In-1, 5480, 5580, 7280, 7480 - Vostro 14 5468, 15 3568, 15 5568 - XPS 13 9365 2-in-1</li></ul>
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,34*
€ 380,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,58*
€ 375,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,70*
€ 357,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,34*
€ 346,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,84*
€ 322,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.