Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DHR182Z Bohrhammer 5000 RPM SDS Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DHR182Z Bohrhammer 5000 RPM SDS Plus
Makita DHR182Z Bohrhammer 5000 RPM SDS Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80202112
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DHR182Z
EAN/GTIN:
     0088381873741
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Kraftvoller Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Aufnahme und dem Auto-start Wireless System. Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln geeignet. Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 1,7 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 18 mm. AWS-Adapter nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
18 mm
Nenndrehzahl (max.)
5000 RPM
Aufprallenergie (max.)
1.7 J
Optimaler Bohrdurchmesser (Beton)
5 - 8 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
24 mm
Merkmale
Bohren
Ja
Spannzange Typ
SDS Plus
Rücklauf
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Eingebautes Licht
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
301 mm
Höhe
285 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,72*
€ 215,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,02*
€ 213,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,18*
€ 197,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,06*
€ 190,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,96*
€ 180,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.