Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer ACG-DCK-C-1 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer ACG-DCK-C-1 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Acer ACG-DCK-C-1 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80214953
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     LC.DCK11.001
EAN/GTIN:
     4712842945123
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Systemvoraussetzungen: Computer mit USB Type-C™ Schnittstelle und Windows® oder macOS® Betriebssystem, keine MST Unterstützung für macOS® Computer (Zweifachausgabe nur untereinander gespiegelt). DisplayPort™ Alt Mode und Power Delivery Unterstützung erforderlich. Auch mit Thunderbolt™ 3 Computern kompatibel. Zweifachvideoausgabe: gleichzeitige Darstellung von HDMI® + HDMI® oder HDMI® + VGA. Kein Netzteil enthalten (wird lediglich für Power Delivery benötigt).
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733020
Gewicht und Abmessungen
Breite
278 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
288 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
2.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Auflösung (maximal, analog)
1920 x 1200 Pixel
UASP-Unterstützung
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,13*
€ 125,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,06*
€ 123,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.