Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kioxia CD6-R 2.5" 960 GB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kioxia CD6-R 2.5" 960 GB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe
Kioxia CD6-R 2.5" 960 GB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80512849
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     KCD61LUL960G
EAN/GTIN:
     4582563852570
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die CD6-R-Serie ist eine auf hohe Lesevolumen ausgelegte Rechenzentren-NVMe™-SSD, die für ein breites Spektrum von Scale-out- und Cloudanwendungen optimiert wurde. Dazu zählen etwa Big Data/IoT, Onlinetransaktionsverarbeitung und Virtualisierung. SSDs der CD6-R-Serie sind mit einer „PCIe® Gen4 x4“-Schnittstelle ausgestattet und liefern bei einer aktiven Leistungsaufnahme von nur 13–19 W eine konsistente Performance von bis zu 1 Million IOPS (zufälliges Lesen) bzw. 85 KIOPS (zufälliges Schreiben). Ausgestattet mit dem 96-Layer-„BiCS FLASH™“-3-D-TLC-Speicher der KIOXIA Corporation bieten die CD6-R-SSDs 1 DWPD (Drive Writes Per Day) bei einer Kapazität von bis zu 15,36 TB. Damit eignen sich die 2,5-Zoll-Speichermedien ideal für den Einsatz in Hyperscale-Rechenzentren.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Energie
Arbeitsspannung
12 V
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
960 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
3D TLC
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
NVMe Version
1.4
Datenübertragungsrate
64 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
5800 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1300 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
700000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
30000 IOPS
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Warentarifnummer (HS)
84717070
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
130 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,62*
€ 349,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,85*
€ 348,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,60*
€ 337,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,25*
€ 333,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,90*
€ 305,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.