Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Wolverine V2 Schwarz 3,5 mm Gamepad Analog Xbox Series S, Xbox Series X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Wolverine V2 Schwarz 3,5 mm Gamepad Analog Xbox Series S, Xbox Series X
Razer Wolverine V2 Schwarz 3,5 mm Gamepad Analog Xbox Series S, Xbox Series X
Razer Wolverine V2 Schwarz 3,5 mm Gamepad Analog Xbox Series S, Xbox Series X
Razer Wolverine V2 Schwarz 3,5 mm Gamepad Analog Xbox Series S, Xbox Series X
Razer Wolverine V2 Schwarz 3,5 mm Gamepad Analog Xbox Series S, Xbox Series X
Razer Wolverine V2 Schwarz 3,5 mm Gamepad Analog Xbox Series S, Xbox Series X
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80551381
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ06-03560100-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419350996
Suchbegriffe:
Gamepad
Xbox Controller
Xbox Zubehör
gamepad razer
ABSOLUTE PRÄZISION. ULTIMATIVE KONTROLLE.
Mit diesem kabelgebundenen Gaming-Controller, der extra für die Xbox Series X|S entwickelt wurde, spielst du in deiner eigenen Liga. Dank noch mehr Anpassungsmöglichkeiten, die dir noch mehr Präzision und Kontrolle über das Spiel ermöglichen, dominierst du mit dem Razer Wolverine V2 die Konkurrenz bequem von deiner Couch.

WEITER VERBESSERT FÜR DEINEN SCHNELLEN SIEG
Der Razer Wolverine V2 hat ergonomische L-förmige Griffe und liegt mit natürlichem Grip noch besser als sein Vorgänger in deiner Hand. Das klar konturierte Design, die rutschhemmenden Gummigriffe und die optimale reagierenden Tasten ermöglichen dir den ganzen Tag Gaming auf höchstem Niveau.

RAZER™ MECHA-TACTILE-AKTIONSTASTEN UND STEUERKREUZ
Hyperschnelles Auslösen mit gefedertem Touch – Razer™ Mecha-Tactile-Aktionstasten und Razer™ Mecha-Tactile-Steuerkreuz unterstützen jede deiner Aktionen mit maximaler Präzision und knackig-taktilem Feedback.

Noch mehr Widerstandsfähigkeit dank 3 Millionen Auslösevorgängen und einem auf 0,65 mm verkürzten Auslöseweg — 35 % kürzer als bei Controllern mit herkömmlichen Membranen— jede Taste ist fein abgestimmt für noch mehr Präzision, damit du beim Gaming dein volles Potenzial entfalten kannst.

EXTRA-TASTEN FÜR KONTROLLE WIE BEI DEN PROFIS
Der Razer Wolverine V2 verfügt über jede Menge zusätzlicher Tasten für professionelles Gaming: 2 Multifunktionstasten an der Vorderseite des Controllers können per Razer™ Controller Setup für Xbox zugewiesen werden, damit du noch mehr Kontrolle hast und den Controller auf deinen eigenen individuellen Style zuschneiden kannst.

FEUER FREI
In der Hitze des Gefechts entscheiden Millisekunden. Um dir einen echten Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, brauchst du nur den Hair-Trigger-Modus über zwei Schieberegler an der Unterseite des Controllers aktivieren,so den Tastenhub des Haupt-Triggers verringern und durch sanftes Drücken ultra schnell feuern.

IDEAL FÜR KOPFHÖRER
Gönn dir stundenlangen Gaming-Genuss ohne kompliziertes Einrichten: du kannst einfach Headsets oder Kopfhörer per 3,5-mm-Audio-Anschluss direkt mit dem Controller anstatt mit der Konsole verbinden.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
3,5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
215 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
634 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
105.8 mm
Tiefe
161.5 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
389 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
Xbox Series S, Xbox Series X
Gaming-Control Funktionsknöpfe
Schaltfläche Zurück, D-Pad, Home button, Menü-Taste, Power-Taste, Schaltfläche Start
Gaming-Control Technologie
Analog
Reflex Vibration
Ja
Lieferumfang
Netzteil enthalten
Ja
Technische Details
EAN/UPC/GTIN
EAN 8886419350996, UPC 811659039897
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
9504909000
Weitere Suchbegriffe: xbox controller
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Razer
RZ03-03940500-R3G1
ab € 126,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.