Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense RQ563N4SF2 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 454 l E Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense RQ563N4SF2 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 454 l E Schwarz
Hisense RQ563N4SF2 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 454 l E Schwarz
Hisense RQ563N4SF2 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 454 l E Schwarz
Hisense RQ563N4SF2 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 454 l E Schwarz
Hisense RQ563N4SF2 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 454 l E Schwarz
Hisense RQ563N4SF2 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 454 l E Schwarz
Hisense RQ563N4SF2 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 454 l E Schwarz
Hisense RQ563N4SF2 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 454 l E Schwarz
Hisense RQ563N4SF2 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 454 l E Schwarz
Hisense RQ563N4SF2 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 454 l E Schwarz
Hisense RQ563N4SF2 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 454 l E Schwarz
Hisense RQ563N4SF2 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 454 l E Schwarz
Hisense RQ563N4SF2 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 454 l E Schwarz
Hisense RQ563N4SF2 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 454 l E Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-81001887
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     RQ563N4SF2
EAN/GTIN:
     6921727048851
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktdesign
French door
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LED
Regalmaterial
Gehärtetes Glas
Anzahl der Kompressoren
1
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Lenkrollen
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
294 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
6
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
454 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
40 dB
Kühlsystem
Dynamisch (lüfterunterstützt)
Urlaubsschaltung
Ja
Invertertechnologie
Ja
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
349 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.803 kWh/24h
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
160 l
Gefrierfachposition
Unten
Gefrierkapazität
12 kg/24h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
6
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Schnellfrost-Funktion
Ja
Anzahl der Türen der Gefriereinheit
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
794 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
1810 mm
Gewicht
102000 g
Tiefe bei geöffneter Tür
990 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
111000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 695,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,77*
€ 963,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,53*
€ 960,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,21*
€ 926,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,67*
€ 892,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,49*
€ 827,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.