Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10020176 Dekorative Fußmatte Indoor/Outdoor Rechteckig Hellbraun, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10020176 Dekorative Fußmatte Indoor/Outdoor Rechteckig Hellbraun, Orange
Relaxdays 10020176 Dekorative Fußmatte Indoor/Outdoor Rechteckig Hellbraun, Orange
Relaxdays 10020176 Dekorative Fußmatte Indoor/Outdoor Rechteckig Hellbraun, Orange
Relaxdays 10020176 Dekorative Fußmatte Indoor/Outdoor Rechteckig Hellbraun, Orange
Relaxdays 10020176 Dekorative Fußmatte Indoor/Outdoor Rechteckig Hellbraun, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-82166445
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025996246
EAN/GTIN:
     4052025996246
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Fußmatte mit Aufdruck "WELCOME"
Die Fußmatte ist das Aushängeschild einer Wohnung, denn durch sie werden Ihre Gäste begrüßt. Mit dem schmalen Fußabtreter können Sie Ihre Wohnung vor Schmutz schützen. Ob an der Haus-, Balkon- oder Terrassentür - die Fußmatte fängt den Schmutz ein. Reinigen Sie die Schmutzfangmatte einfach durch Ausklopfen. Dank ihrer rutschfesten Unterseite aus PVC (Gummi) bleibt die Matte immer an Ort und Stelle und bereitet Ihnen so lange Freude.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Länge (mm)
15 mm
Gewicht
1100 g
Merkmale
Typ
Dekorative Fußmatte
Vorgesehene Verwendung
Indoor/Outdoor
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Hellbraun, Orange
Färbung
Muster
Spitzenmaterial
Kokosfaser
Trägermaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.