Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 869/9 Steckschlüsselaufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 869/9 Steckschlüsselaufsatz
Wera 869/9 Steckschlüsselaufsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-82200705
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05135224001
EAN/GTIN:
     4013288190505
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
44 mm
Gewicht
5 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Steckschlüssel-Bits Größen
2.5 mm
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.