Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10021822 Pink, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10021822 Pink, Silber
Relaxdays 10021822 Pink, Silber
Relaxdays 10021822 Pink, Silber
Relaxdays 10021822 Pink, Silber
Relaxdays 10021822 Pink, Silber
Relaxdays 10021822 Pink, Silber
Relaxdays 10021822 Pink, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-82245944
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025959944
EAN/GTIN:
     4052025959944
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Holzkleiderbügel
Sie möchten Ihrem kleinen Schatz zeigen, wie man Kleidung richtig aufhängt? Dann ist dieses Kleiderbügel-Set genau das Richtige. Es besteht aus 20 Kinderbügeln mit 360° drehbaren Haken. Sie können also entspannt bleiben, selbst wenn Ihr Sonnenschein mit all seinen Freunden vorbeikommen möchte. Die Kunststoffkleiderbügel sind mit Samtbezügen versehen. Diese sind nicht nur weich, sondern verhindern darüber hinaus, dass Kinderkleidung wie Jacken oder Hosen herunterrutschen.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
180 mm
Merkmale
Material
Metall, Kunststoff, Samt
Produktfarbe
Pink, Silber
Anzahl der Aufhänger
1 Stück(e)
Muster
Kein Muster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.