Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Zeichenpapier
>
Zeichenblock
>
Artikel
Clairefontaine 3329680966220 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 20 Blätter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-82396098
Hersteller:
Clairefontaine
Herst.-Nr.:
3329680966220
EAN/GTIN:
3329680966220
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
297 mm
Tiefe
420 mm
Merkmale
Typ
Kunstdruckpapierblock
Blätteranzahl
20 Blätter
Mediengewicht
180 g/m²
Zertifizierung
100% PEFC Certified
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
... >
Kunst, Handwerk und Nähen
>
Malerei-, Zeichen- & Kunstzubehör
>
Kunstdruckpapier
Weitere Suchbegriffe:
Schulzeichenkarton
,
Zeichenkarton
,
Zeichenpapier
,
zeichenblock a3 180g
,
malblock a3
,
malblock
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,93*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine 3329680966848 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 20 Blätter
Clairefontaine
3329680966848
ab € 4,04*
Sonstiges
Clairefontaine 96626C Kunstdruckpapier Kunstpapier 30 Blätter
Clairefontaine
96626C
ab € 1,85*
Sonstiges
Clairefontaine Zeichenpapierblock "à Grain", DIN A5 (87000465)
Clairefontaine
96686C
ab € 2,18*
Sonstiges
Zeichenblock A4, 30 Blatt, Dessign à Grain Clairfontaine cremeweißes 180g/m²
Clairefontaine
96624
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen