Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Matte Matter Bildschirmschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BROTECT Matte Matter Bildschirmschutz
BROTECT Matte Matter Bildschirmschutz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-83922264
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     1933139
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Dein Gerät ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf deinem Display.

Und damit du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neue entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf dein Gerät. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Schutzart
Matter Bildschirmschutz
Kompatibilität
Huawei P20 Pro
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,20*
€ 3,808
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,995*
€ 3,56405
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,675*
€ 3,18325
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,856
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,145*
€ 2,55255
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2733139
ab € 3,72*
Ähnlich
BROTECT
3833139
ab € 5,56334*
Ähnlich
BROTECT
1833139
ab € 2,05*
Ähnlich
BROTECT
1833363
ab € 3,09*
Ähnlich
Bedifol
5133177
ab € 6,40*
Ähnlich
BROTECT
3933139
ab € 5,48*
Ähnlich
BROTECT
5333139
ab € 4,29*
Ähnlich
BROTECT
5133139
ab € 5,345*
Ähnlich
BROTECT
5133508
ab € 5,475*
Ähnlich
BROTECT
5633139
ab € 5,545*
Ähnlich
Bedifol
5633177
ab € 6,40*
Ähnlich
Bedifol
4333139
ab € 6,71*
Ähnlich
Bedifol
3833363
ab € 4,33*
Ähnlich
Bedifol
2733363
ab € 3,12*
Ähnlich
Bedifol
5933139
ab € 10,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.