Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT HD-Clear Klare Bildschirmschutzfolie Huawei


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
BROTECT HD-Clear Klare Bildschirmschutzfolie Huawei
BROTECT HD-Clear Klare Bildschirmschutzfolie Huawei
Artikel-Nr.:
     CIDE5-67150735
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     1833363
EAN/GTIN:
     4059181909561
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Dein Gerät ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Dafür sorgt das super klare Material der Schutzfolie. Du behältst den vollen Durchblick und siehst alle Bildschirminhalte auf deinem Gerät weiterhin gestochen scharf.

Und damit du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neue entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf dein Gerät. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!
Weitere Informationen:
Merkmale
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Huawei
Kompatibilität
P20 Pro (Kamera Rückseite)
Schutzfunktion
Kratzresistent
Produktfarbe
Transparent
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 5.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 1,545* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,77*
€ 6,87
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,10*
€ 6,07
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,84*
€ 5,76
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,66*
€ 5,55
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 4,54*
€ 5,40
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,22*
€ 5,02
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,10*
€ 4,88
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 3,98*
€ 4,74
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 3,87*
€ 4,61
pro Beutel
ab 5000 Beutel
€ 3,09*
€ 3,68
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2733139
ab € 3,72*
Ähnlich
BROTECT
3833139
ab € 5,56334*
Ähnlich
BROTECT
1833139
ab € 2,05*
Ähnlich
BROTECT
1933139
ab € 2,05*
Ähnlich
Bedifol
5133177
ab € 6,40*
Ähnlich
BROTECT
3933139
ab € 5,48*
Ähnlich
BROTECT
5333139
ab € 4,29*
Ähnlich
BROTECT
5133139
ab € 5,345*
Ähnlich
BROTECT
5133508
ab € 5,475*
Ähnlich
BROTECT
5633139
ab € 5,545*
Ähnlich
Bedifol
5633177
ab € 6,40*
Ähnlich
Bedifol
4333139
ab € 6,71*
Ähnlich
Bedifol
3833363
ab € 4,33*
Ähnlich
Bedifol
2733363
ab € 3,12*
Ähnlich
Bedifol
5933139
ab € 10,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.