Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buschbeck Carmen Grill Kamin Holzkohle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buschbeck Carmen Grill Kamin Holzkohle
Buschbeck Carmen Grill Kamin Holzkohle
Buschbeck Carmen Grill Kamin Holzkohle
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84549042
Hersteller:
     Buschbeck
Herst.-Nr.:
     4033886100218
EAN/GTIN:
     4033886100218
Suchbegriffe:
Gartengrillkamin
Grillkamin
Holzkohle-Grill
Holzkohlegrill
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1800 mm
Tiefe
650 mm
Höhe
2030 mm
Gewicht
510000 g
Design
Formfaktor
Kamin
Art der Oberfläche
Feuerrost
Gehäusematerial
Beton, Stahl
Ergonomie
Winddicht
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
GS mark, cTUVus
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Leistungen
Typ
Grill
Wärmequelle
Holzkohle
Beste Verwendung
Draußen
Kochbereich
1836 cm²
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,37*
€ 550,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,63*
€ 545,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,29*
€ 521,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,65*
€ 499,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,41*
€ 449,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.