Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 4520005 Elektrisches Kabel 300 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp 4520005 Elektrisches Kabel 300 m
Lapp 4520005 Elektrisches Kabel 300 m
Artikel-Nr.:
     4147-M0271626
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
300 m
Merkmale
Kermaterial
Kupfer
Kerngröße
10 mm²
Anzahl der Kerne
1
Durchmesser des Leiters
6.8 mm
Kabelgewicht
108 kg/km
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Testspannung
2500 V
Nominale Eingang Spannung
450/750 V
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,22127*
€ 1,95127*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,9964*
€ 2,487*
3 Tage
186
1
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,75*
€ 2,75*
2 Tage
24
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 152,60*
€ 252,63*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,95127*
€ 2,32201
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,72127*
€ 2,04831
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,67127*
€ 1,98881
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,59127*
€ 1,89361
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,52127*
€ 1,81031
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,22127*
€ 1,45331
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
10160
ab € 9,08*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,37*
Zubehör
Enghofer
30002173
ab € 3,08*
Zubehör
Enghofer
30002174
ab € 3,08*
Zubehör
Enghofer
30002195
ab € 10,89*
Zubehör
Enghofer
30002196
ab € 10,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.