Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX FD 855 P Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX FD 855 P Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX FD 855 P Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX FD 855 P Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84595795
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027552
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
13.3 mm
Kupferindex
144 kg/km
Kabelgewicht
240 kg/km
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
0,75
Kerngröße
20 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 90 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, RU, C_RU, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,6582*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 10,80219*
€ 12,85461
pro Meter
ab 200 Meter
€ 10,72219*
€ 12,75941
pro Meter
ab 500 Meter
€ 10,3282*
€ 12,29056
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 10,0482*
€ 11,95736
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 9,6582*
€ 11,49326
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.