Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84596609
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
13.9 mm
Kupferindex
230.4 kg/km
Kabelgewicht
396 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
6
Kerngröße
6 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
0 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,31*
€ 9,89
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,19*
€ 9,75
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,88*
€ 9,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,61*
€ 9,06
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,27*
€ 8,65
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,78*
€ 6,88
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
0026102/500
ab € 0,79891*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026132/50
ab € 1,2182*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026121
ab € 1,05*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026181
ab € 4,19*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026185
ab € 10,14*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026187
ab € 18,32*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026151
ab € 1,62*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026171
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.