Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerkabel
>
Schleppkettenleitung
>
Artikel
Lapp Ölflex FD Classic 810 4G1,5 qmm hochflexible PVC-Schleppkettenleitung
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1886-M0162419
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
0026151
EAN/GTIN:
4044773045369
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 4G1,5, Steuerleitung, 4G1.5, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig, Nutzen: Langlebiger Schleppketteneinsatz bei mittleren Verfahrwegen oder erhöhten Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse Core Line),Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt sehr gute Produktperformance,Kürzere Aderverseilung erlaubt sehr kleine Biegeradien
... >
Leitungen
>
Steuerleitung
>
Steuerleitung
Weitere Suchbegriffe:
steuerleitung 4g1,5
,
schaltleitung
,
schaltleitung 4x1mm2
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1,62*
€ 2,58*
Lager 1886
3 Tage
90
€ 6,40*
ab € 1,64443*
€ 2,60443*
Lager 52L5J
3 Tage
67
€ 6,95*
ab € 2,56*
€ 4,75*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,50*
€ 5,04*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,60443*
€ 3,09927
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,31443*
€ 2,75417
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,25443*
€ 2,68277
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,14443*
€ 2,55187
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,05443*
€ 2,44477
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,64443*
€ 1,95687
pro Meter
Lagerstand:
Lager 1886
Versand:
Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1886
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Grau 500 m Nein
Lapp Kabel
0026102/500
ab € 0,79891*
Ähnlich
Lapp ÖLFLEX Classic FD 810 Signalkabel 50 m Grau
Lapp Kabel
0026132/50
ab € 1,2182*
Ähnlich
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau
Lapp Kabel
0026121
ab € 1,05*
Ähnlich
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau
Lapp Kabel
0026181
ab € 4,19*
Ähnlich
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau
Lapp Kabel
0026183
ab € 5,78*
Ähnlich
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau
Lapp Kabel
0026185
ab € 10,14*
Ähnlich
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau
Lapp Kabel
0026187
ab € 18,32*
Ähnlich
Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD CLASSIC 810; 4G2,5mm2; PVC; grau
Lapp Kabel
0026171
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen