Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV New Tria 155


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV New Tria 155
SLV New Tria 155
SLV New Tria 155
SLV New Tria 155
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84606458
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     111362
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Die eckige Hochvoltversion unserer beliebten NEW TRIA Einbauleuchten Serie aus Aluminium ermöglicht Ihnen die Bestückung mit zwei Leuchtmitteln. Der großzügig gewählte Dreh- und Schwenkbereich des Einbaustrahlers garantiert Ihnen die individuelle Ausrichtung des Lichtkegels, ganz gleich ob Sie sich für den Einsatz von Halogen- oder LED Retrofit-Leuchtmitteln entscheiden. Die Montage erfolgt über werksseitig verbaute Clipfedern. Die in aluminium gebürstet, schwarz und weiß verfügbare NEW TRIA 2 Einbauleuchte wird fertig für den direkten Anschluss an 230V Wechselspannung geliefert.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
370 g
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistung
50 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005075
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005081
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005078
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.