Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau
Artikel-Nr.:
     4147-M0209880
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
10 mm
Kupferindex
96 kg/km
Kabelgewicht
179 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
0 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 230,596*
€ 273,786*
pro Packung
Frei Haus
ab € 246,11*
€ 289,03*
pro Packung
Frei Haus
ab € 432,00*
€ 483,00*
8 Tage
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 705,23*
€ 800,06*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 273,786*
€ 325,80534
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 268,846*
€ 319,92674
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 260,106*
€ 309,52614
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 254,016*
€ 302,27904
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 230,596*
€ 274,40924
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,30596* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.