Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX FD 891 P Signalkabel Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX FD 891 P Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX FD 891 P Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84641899
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1028112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
11.7 mm
Kupferindex
86.4 kg/km
Kabelgewicht
196 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, RU, C_RU, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 630,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 6,3085* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 718,53*
€ 855,0507
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 708,70*
€ 843,353
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 685,03*
€ 815,1857
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 665,79*
€ 792,2901
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 630,85*
€ 750,7115
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,43*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.