Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CONTROL TM Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0238917
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     281607
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
10.3 mm
Kupferindex
101 kg/km
Kabelgewicht
183 kg/km
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
1.5 mm²
Zertifizierung
CE, UKCA, CAS, RU, UL, C_UL, EAC, Fire
Anzahl
1
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
76
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,81367*
€ 3,48367*
76
pro Meter
€ 65,00*
ab € 2,90711*
€ 3,59711*
152
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 5,41*
45 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 158,99*
€ 194,97*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 276,88*
€ 334,28*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 76 Meter
€ 3,48367*
€ 4,14557
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,81367*
€ 3,34827
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 76 Meter
Mindestbestellmenge: 76 Meter ( entspricht € 264,75892* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,4378*
Zubehör
Lapp Kabel
53112020 + 52103020
ab € 31,82*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.