Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CONTROL TM Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4502-33P5269
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     281604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
8.8 mm
Kupferindex
58 kg/km
Kabelgewicht
119 kg/km
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
1.5 mm²
Zertifizierung
CE, UKCA, CAS, RU, UL, C_UL, EAC, Fire
Anzahl
1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
152
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 3,70*
152
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,99672*
€ 3,71672*
45 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 97,20*
€ 166,70*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 174,43*
€ 219,47*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 152 Meter
€ 3,70*
€ 4,40
pro Meter
ab 1520 Meter
€ 3,64*
€ 4,33
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,93*
€ 3,49
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 152 Meter
Mindestbestellmenge: 152 Meter ( entspricht € 562,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,4378*
Zubehör
Lapp Kabel
53112020 + 52103020
ab € 31,82*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.