Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05073295001 Gabelringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05073295001 Gabelringschlüssel
Wera 05073295001 Gabelringschlüssel
Wera 05073295001 Gabelringschlüssel
Wera 05073295001 Gabelringschlüssel
Wera 05073295001 Gabelringschlüssel
Wera 05073295001 Gabelringschlüssel
Wera 05073295001 Gabelringschlüssel
Wera 05073295001 Gabelringschlüssel
Wera 05073295001 Gabelringschlüssel
Wera 05073295001 Gabelringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84749059
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073295001
EAN/GTIN:
     4013288167460
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Hochwertiger Ringratschen-Maulschlüssel-Satz von Wera: Alles, was ein Schlüssel können muss. Und noch viel mehr. Schneller, besser, schöner. Eben ein echter Joker. Die neue Generation der Maul-Ringratschen-Schlüssel. 4-teiliger Satz mit zölligen Schlüsseln in robuster Tasche. Für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern. Mit Haltefunktion durch Metallplatte im Maul, die die Gefahr des Verlierens von Schrauben und Muttern reduziert. Die auswechselbare Metallplatte im Maul sichert mit extra harten Zähnen Schrauben und Muttern und reduziert die Abrutschgefahr. Der integrierte Endanschlag kann das Abrutschen vom Schraubenkopf nach unten verhindern und ermöglicht das Aufbringen hoher Drehmomente. Die Doppelsechskantgeometrie sorgt für die formschlüssige Verbindung mit Schraube oder Mutter und damit für die Verringerung der Abrutschgefahr. Ein Rückschwenkwinkel von nur 30° auf der Maulseite vermeidet zeitintensives Wenden des Schlüssels beim Schrauben. Ratschenmechanik auf der Ringseite mit außergewöhnlich hoher Feinverzahnung von 80 Zähnen für Flexibilität auch in engen Bauräumen. Die spezielle Schmiedegeometrie sorgt für hohe Drehmomentübertragung und hohe Biegungssteifigkeit. Gefertigt aus leistungsfähigem Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom Beschichtung für hohen Korrosionsschutz. Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
837 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
4 Stück(e)
Halter
Ja
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
165,177,188,246 mm
Schlüssel-/Steckschlüsselgrößen (imperial)
1/2,3/4,7/16,9/16 "
Produktfarbe
Metallisch
Material
Stahl
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.