Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HP001GD201 Bohrmaschine 2600 RPM Ohne Schlüssel 2,7 kg Schwarz, Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita HP001GD201 Bohrmaschine 2600 RPM Ohne Schlüssel 2,7 kg Schwarz, Türkis
Makita HP001GD201 Bohrmaschine 2600 RPM Ohne Schlüssel 2,7 kg Schwarz, Türkis
Makita HP001GD201 Bohrmaschine 2600 RPM Ohne Schlüssel 2,7 kg Schwarz, Türkis
Makita HP001GD201 Bohrmaschine 2600 RPM Ohne Schlüssel 2,7 kg Schwarz, Türkis
Makita HP001GD201 Bohrmaschine 2600 RPM Ohne Schlüssel 2,7 kg Schwarz, Türkis
Makita HP001GD201 Bohrmaschine 2600 RPM Ohne Schlüssel 2,7 kg Schwarz, Türkis
Makita HP001GD201 Bohrmaschine 2600 RPM Ohne Schlüssel 2,7 kg Schwarz, Türkis
Makita HP001GD201 Bohrmaschine 2600 RPM Ohne Schlüssel 2,7 kg Schwarz, Türkis
Makita HP001GD201 Bohrmaschine 2600 RPM Ohne Schlüssel 2,7 kg Schwarz, Türkis
Makita HP001GD201 Bohrmaschine 2600 RPM Ohne Schlüssel 2,7 kg Schwarz, Türkis
Makita HP001GD201 Bohrmaschine 2600 RPM Ohne Schlüssel 2,7 kg Schwarz, Türkis
Makita HP001GD201 Bohrmaschine 2600 RPM Ohne Schlüssel 2,7 kg Schwarz, Türkis
Makita HP001GD201 Bohrmaschine 2600 RPM Ohne Schlüssel 2,7 kg Schwarz, Türkis
Makita HP001GD201 Bohrmaschine 2600 RPM Ohne Schlüssel 2,7 kg Schwarz, Türkis
Makita HP001GD201 Bohrmaschine 2600 RPM Ohne Schlüssel 2,7 kg Schwarz, Türkis
Makita HP001GD201 Bohrmaschine 2600 RPM Ohne Schlüssel 2,7 kg Schwarz, Türkis
Makita HP001GD201 Bohrmaschine 2600 RPM Ohne Schlüssel 2,7 kg Schwarz, Türkis
Makita HP001GD201 Bohrmaschine 2600 RPM Ohne Schlüssel 2,7 kg Schwarz, Türkis
Makita HP001GD201 Bohrmaschine 2600 RPM Ohne Schlüssel 2,7 kg Schwarz, Türkis
Makita HP001GD201 Bohrmaschine 2600 RPM Ohne Schlüssel 2,7 kg Schwarz, Türkis
Makita HP001GD201 Bohrmaschine 2600 RPM Ohne Schlüssel 2,7 kg Schwarz, Türkis
Makita HP001GD201 Bohrmaschine 2600 RPM Ohne Schlüssel 2,7 kg Schwarz, Türkis
Makita HP001GD201 Bohrmaschine 2600 RPM Ohne Schlüssel 2,7 kg Schwarz, Türkis
Makita HP001GD201 Bohrmaschine 2600 RPM Ohne Schlüssel 2,7 kg Schwarz, Türkis
Makita HP001GD201 Bohrmaschine 2600 RPM Ohne Schlüssel 2,7 kg Schwarz, Türkis
Makita HP001GD201 Bohrmaschine 2600 RPM Ohne Schlüssel 2,7 kg Schwarz, Türkis
Makita HP001GD201 Bohrmaschine 2600 RPM Ohne Schlüssel 2,7 kg Schwarz, Türkis
Makita HP001GD201 Bohrmaschine 2600 RPM Ohne Schlüssel 2,7 kg Schwarz, Türkis
Makita HP001GD201 Bohrmaschine 2600 RPM Ohne Schlüssel 2,7 kg Schwarz, Türkis
Makita HP001GD201 Bohrmaschine 2600 RPM Ohne Schlüssel 2,7 kg Schwarz, Türkis
Makita HP001GD201 Bohrmaschine 2600 RPM Ohne Schlüssel 2,7 kg Schwarz, Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84764489
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HP001GD201
EAN/GTIN:
     0088381894067
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Rücklauf
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
2600 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
76 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
20 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
20 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufdrehzahl (min.)
650 RPM
Wirkungsverhältnis (geringe Geschwindigkeit)
9750 BPM
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
39000 BPM
Drehmoment (min.)
21 Nm
Drehmoment (max.)
41 Nm
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
68 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
140 Nm
Spindelfaden
1/2"
Bohrerdurchmesser in Stein (max.)
20 mm
Schallleistungspegel
96 dB
Schalldruckpegel
85 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Unsicherheit Schwingungspegel (Betonbohrung)
1.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2700 g
Breite
86 mm
Tiefe
182 mm
Höhe
282 mm
Paketgewicht
3000 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Türkis
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 437,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,02*
€ 559,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,54*
€ 555,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,58*
€ 550,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,53*
€ 540,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,11*
€ 520,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.